Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle, rechts und links, A5, PP, genarbt, 90 my, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hefthülle, rechts und links, A5, PP, genarbt, 90 my, farblos
Hefthülle, rechts und links, A5, PP, genarbt, 90 my, farblos
Artikel-Nr.:
     C1185-5215108
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5215108
EAN/GTIN:
     4008115215100
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Verwendung für Papierformat:
A5
dokumentenecht:
Nein
Werkstoff:
PP
Farbe:
farblos
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts und links
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Papiereinlage vorhanden:
Ja
min. Dicke:
90
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts und links
Verwendung für Papierformate:
A5
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Stärke:
90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.