Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4 Wellpappe 7cm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler A4 Wellpappe 7cm farbig sortiert
Stehsammler A4 Wellpappe 7cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1185-5434006
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5434006
EAN/GTIN:
     4008115434006
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Wellpappe
Herstellerproduktbezeichnung:
Stehsammler A4 Wellpappe 7cm farbig sortiert
Verwendung für Papierformat:
A4
Farbe:
verschiedenfarbig sortiert
Höhe (vorne):
300
Tiefe:
223
Lieferung gefaltet:
Ja
Breite:
70
Höhe (hinten):
125
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Stehsammler A4 Wellpappe 7cm farbig sortiert
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe vorne:
300
Höhe hinten:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.