Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A21 Thekendisplay Tintenlöscher Piratenschiff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A21 Thekendisplay Tintenlöscher Piratenschiff
A21 Thekendisplay Tintenlöscher Piratenschiff
A21 Thekendisplay Tintenlöscher Piratenschiff
Artikel-Nr.:
     C1185-604765
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     604765
EAN/GTIN:
     4012700604767
Suchbegriffe:
Tintenkiller
Tintenlöscher
Tintenlöschstift
tintenkiller pelikan
A21 Thekendisplay Tintenlöscher Piratenschiff. Farbe: blau. Größe (B x T x H): 420 mm x 130 mm x 360 mm
Weitere Informationen:
Breite:
420
Höhe:
360
Farbe:
blau
Tiefe:
130
Ausführung des Inhalts des Displays:
Tintenlöscher Super Pirat F, M, B
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
150
Material des Displays:
Pappe
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Tintenlöscher Super Pirat F, M, B
Weitere Suchbegriffe: tintenkiller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.