Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

) Pelikan Füller Pina Colada, Keildisplay, farbig sortiert. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
) Pelikan Füller Pina Colada, Keildisplay, farbig sortiert. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Sch...
) Pelikan Füller Pina Colada, Keildisplay, farbig sortiert. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Sch...
) Pelikan Füller Pina Colada, Keildisplay, farbig sortiert. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Sch...
Artikel-Nr.:
     C1185-606103
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     606103
EAN/GTIN:
     4012700606105
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Display
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füller Pina Colada, Keildisplay, farbig sortiert. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: farbig sortiert, Material des Clips: Metall. farblich sortiert im 12er Display
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Füller Pina Colada, Keildisplay, farbig sortiert
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Feder:
M
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: füller pelikan, füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.