Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer AL 20®, WAA113, 65 x 12 x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer AL 20®, WAA113, 65 x 12 x 21 mm
Radierer AL 20®, WAA113, 65 x 12 x 21 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-619643
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     619643
EAN/GTIN:
     4012700619648
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer AL 20®. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: für Bleistift, Flächenreinigung. Verwendung für Zeichnungsträger: für alle Untergründe. Material der Schiebemanschette: mit Papier-Banderole. Farbe: weiß. Größe (B x H x L): 65 x 12 x 21 mm. Aus
Weitere Informationen:
Verwendung für Zeichnungsträger:
für alle Untergründe
Herstellerproduktbezeichnung:
Radierer
Kombiradierer:
Nein
Herstellerprodukttyp:
AL 20®
Breite:
65
Länge:
21
Produktverwendung:
für Bleistift, Flächenreinigung
Höhe:
12
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Schiebemanschette:
mit Papier-Banderole
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
AL 20®
Produkttypbezeichnung:
AL 20®
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.