Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer DR 20, Kunststoff, 1 Stück auf Blisterkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Radierer DR 20, Kunststoff, 1 Stück auf Blisterkarte
Radierer DR 20, Kunststoff, 1 Stück auf Blisterkarte
Radierer DR 20, Kunststoff, 1 Stück auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1185-622613
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     622613
EAN/GTIN:
     4012700622617
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer DR 20. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: für Blei- und Buntstifte. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Farbe: sortiert. 1 Stück auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
für Blei- und Buntstifte
Höhe:
110
Länge:
22
Farbe:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Radierer
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
DR 20
Kombiradierer:
Nein
Breite:
67
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
DR 20
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkttypbezeichnung:
DR 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,6225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.