Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anspitzer Flower AF blau, Standard und Jumbo, 40 x 48 x 40 mm, in Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anspitzer Flower AF blau, Standard und Jumbo, 40 x 48 x 40 mm, in Beutel
Anspitzer Flower AF blau, Standard und Jumbo, 40 x 48 x 40 mm, in Beutel
Anspitzer Flower AF blau, Standard und Jumbo, 40 x 48 x 40 mm, in Beutel
Artikel-Nr.:
     832B-300052
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700702
EAN/GTIN:
     4012700700704
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Anspitzer Flower AF blau, Material des Spitzers: Kunststoff . Beschreibung der Besonderheiten: Doppeldosenanspitzer . Ausführung Spitzer: Verwendung für Stiftdurchmesser: Standard und Jumbo, Farbe des Spitzers: blau, Spitzenform: spitz-lang. Ausführung der Spitzerform: Rund . Größe (B x T x H): 40 mm x 40 mm x 48 mm. Anspitzer in Beutel
Weitere Informationen:
Verwendung für Stiftdurchmesser:
Standard und Jumbo
Breite:
40
Herstellerproduktbezeichnung:
Anspitzer Flower AF blau
Ausführung der Spitzerform:
Rund
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenform:
spitz-lang
Höhe:
48
Tiefe:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Doppeldosenanspitzer
Farbe des Spitzers:
blau
Spitzer austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Anspitzer Flower AF blau
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Messer austauschbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,74*
€ 3,18*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 3,23*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 3,29*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.