Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST, Farbe des Spitzers: Blau. 40 mm x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST, Farbe des Spitzers: Blau. 40 mm x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück auf Blisterkarte
Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST, Farbe des Spitzers: Blau. 40 mm x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück auf Blisterkarte
Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST, Farbe des Spitzers: Blau. 40 mm x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück auf Blisterkarte
Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST, Farbe des Spitzers: Blau. 40 mm x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück auf Blisterkarte
Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST, Farbe des Spitzers: Blau. 40 mm x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück auf Blisterkarte
Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST, Farbe des Spitzers: Blau. 40 mm x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück auf Blisterkarte
Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST, Farbe des Spitzers: Blau. 40 mm x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück auf Blisterkarte
Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST, Farbe des Spitzers: Blau. 40 mm x 40 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Stück auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1185-701266
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701266
EAN/GTIN:
     4012700701268
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Bleistiftspitzer Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST. Ausführung Spitzer: Verwendung für Stiftdurchmesser: Standard und dick, Farbe des Spitzers: Blau, Spitzenform: spitz-lang. Größe (B x T x H): 40 mm x 40 mm x 48 mm. 1 Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Spitzenform:
spitz-lang
Spitzer austauschbar:
Nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
Standard und dick
Herstellerproduktbezeichnung:
Doppeldosenanspitzer griffix Blau 1 ST
Tiefe:
40
Farbe des Spitzers:
Blau
Breite:
40
Höhe:
48
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.