Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 8
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 8
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 8
Borstenpinsel Sorte 613F, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C1185-721415
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     721415
EAN/GTIN:
     4012700721419
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Borstenpinsel Pinsel Sorte 613F. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: reine Schweinsborsten. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: kurz/ flach, naturbelassener. Typ
Weitere Informationen:
Ausführung der Pinselform:
kurz/flach
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Ausführung des Pinselhaares:
reine Schweinsborsten
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinsel
Farbe:
naturbelassener
Typnummer des Pinsels:
8
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Sorte 613F
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 613F
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Produkttypbezeichnung:
Sorte 613F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.