Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift BS24LN, sortiert, Packung mit 24 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift BS24LN, sortiert, Packung mit 24 Stück
Buntstift BS24LN, sortiert, Packung mit 24 Stück
Buntstift BS24LN, sortiert, Packung mit 24 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-724013
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     724013
EAN/GTIN:
     4012700724014
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
pelikan buntstifte 24er
Farbstift Buntstift Standard lang BS24LN. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 6 x 175 mm. Stärke der Mine: 3 mm. Schreibfa
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
3 mm
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Standard lang BS24LN
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
6
Farbe des Schaftes:
sortiert
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Buntstift
wasservermalbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Standard lang BS24LN
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.