Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufklebenummern selbstklebend, Zahlen 1-500, einfach, schwarz, 25 x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufklebenummern selbstklebend, Zahlen 1-500, einfach, schwarz, 25 x 21 mm
Aufklebenummern selbstklebend, Zahlen 1-500, einfach, schwarz, 25 x 21 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-791871
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     791871
EAN/GTIN:
     4008110791876
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Aufkleber
Aufklebeschilder
Nummernetiketten
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Text des Aufdruckes:
Zahlen 1-500
Farbe:
weiß
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Herstellerprodukttyp:
selbstklebend
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
selbstklebend
Breite:
25
Ausführung des Etikettenträgers:
Block
Artikelbezeichnung:
Aufklebenummern
Höhe:
21
Produkttypbezeichnung:
selbstklebend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.