| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-814058 Herst.-Nr.: 814058 EAN/GTIN: 4012700814050 |
| |
|
| | |
| Textmarker Pelikan Textmarker 490®, Set aus 4 Neon-Farben im Etui. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1,2 und 5mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert, schattenfrei kopierbar, lichtbeständig gegeben.Technik des Tintenspeichers: k.A.. Textmarker in Etui sortiert Weitere Informationen: | | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | schattenfrei kopierbar: | Ja | inkjet geeignet: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 1,2 und 5mm | Farbe des Schaftes: | sortiert | nachfüllbar: | Nein | Ja | Farbe: | sortiert | Technik des Tintenspeichers: | k.A. | Herstellerproduktbezeichnung: | Pelikan Textmarker 490®, Set aus 4 Neon-Farben im Etui | lichtbeständig gegeben: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Floureszent | Artikelbezeichnung: | Textmarker 490 sortiert, 4 Stück in Etui | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |