Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Grün. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-grün, Farbe: neongrün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Grün. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-grün, Farbe: neongrün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in ...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Grün. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-grün, Farbe: neongrün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in ...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Grün. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-grün, Farbe: neongrün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in ...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Grün. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-grün, Farbe: neongrün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarker in ...
Artikel-Nr.:
     C1185-814096
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814096
EAN/GTIN:
     4012700814098
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Grün. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-grün. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1,2 und 5mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: neongrün, schattenfrei kopierbar, lichtbeständig gegeben.Technik des Tintenspeichers: k.A.. Textmarker in Faltschachtel
Weitere Informationen:
inkjet geeignet:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Strichstärke:
1,2 und 5mm
Farbe:
neongrün | leucht-grün
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein | Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Textmarker 490®, 10 Stück in FS, Neon-Grün
Technik des Tintenspeichers:
k.A.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
schattenfrei kopierbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
leucht-grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Floureszent
Artikelbezeichnung:
Textmarker 490, Leucht-Grün
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.