Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-gelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarke...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-gelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarke...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-gelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarke...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-gelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarke...
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-gelb, Farbe: neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Textmarke...
Artikel-Nr.:
     C1185-814140
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814140
EAN/GTIN:
     4012700814142
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Pelikan Textmarker 490®, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Floureszent. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: leucht-gelb. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1,2 und 5mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: neongelb, schattenfrei kopierbar, lichtbeständig gegeben.Technik des Tintenspeichers: k.A.. Textmarker auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Floureszent
nachfüllbar:
Nein | Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
inkjet geeignet:
Nein
Farbe des Schaftes:
leucht-gelb
Technik des Tintenspeichers:
k.A.
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Textmarker 490®, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb
Farbe:
neongelb | leucht-gelb
Strichstärke:
1,2 und 5mm
Artikelbezeichnung:
Textmarker 490, Leucht-Gelb, Blisterkarte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.