Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twist Fiery Red, Feder F, F, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twist Fiery Red, Feder F, F, in Faltschachtel
Twist Fiery Red, Feder F, F, in Faltschachtel
Twist Fiery Red, Feder F, F, in Faltschachtel
Twist Fiery Red, Feder F, F, in Faltschachtel
Twist Fiery Red, Feder F, F, in Faltschachtel
Twist Fiery Red, Feder F, F, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-814812
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     814812
EAN/GTIN:
     4012700814814
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Twist Fiery Red, Feder F. Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff , Farbe des Schaftes: fiery red, Ausführung der Griffzone: ergonomische Form, Material des Clips: kein Clip , kein Clip. Kolbentankkonverter verwendbar. Füllhalter in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Form
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter Twist Fiery Red, Feder F
Ausführung der Feder:
F
Material des Clips:
kein Clip
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Beschreibung der Besonderheiten:
Gedrehter Look, für Rechts- und Linkshänder
Farbe des Schaftes:
fiery red
Farbe des Clips:
kein Clip
Artikelbezeichnung:
Füllhalter Twist Fiery Red, Feder F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.