| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-815031 Herst.-Nr.: 815031 EAN/GTIN: 4012700815033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Jazz® Classic K35, 1 Stück auf Blister, Petrol Kugelschreiber. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: petrol, Ausführung der Griffzone: lackiert, Material des Clips: Metall, verchromt . Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blisterkarte. Kugelschreiber auf Blisterkarte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strichstärke: | mittel | Farbe des Schaftes: | petrol | Material des Clips: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Pelikan Kugelschreiber Jazz® Classic K35, 1 Stück auf Blister, Petrol | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Clips: | verchromt | dokumentenecht: | Ja | Nein | Herstellerprodukttyp: | Kugelschreiber | Ausführung der Griffzone: | lackiert | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber Jazz Classic Petrol | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |