| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-815048 Herst.-Nr.: 815048 EAN/GTIN: 4012700815040 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Jazz® Classic K35, 1 Stück auf Blister, Türkis Kugelschreiber. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: türkis, Ausführung der Griffzone: lackiert, Material des Clips: Metall, verchromt . Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blisterkarte. Kugelschreiber auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Farbe des Schaftes: | türkis | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Strichstärke: | mittel | Herstellerprodukttyp: | Kugelschreiber | Herstellerproduktbezeichnung: | Pelikan Kugelschreiber Jazz® Classic K35, 1 Stück auf Blister, Türkis | Ausführung der Griffzone: | lackiert | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Nein | Material des Schaftes: | Metall | Material des Clips: | Metall | Farbe des Clips: | verchromt | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber Jazz Classic Türkis | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |