| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-815055 Herst.-Nr.: 815055 EAN/GTIN: 4012700815057 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Jazz Classic Senfgelb. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: senfgelb, Ausführung der Griffzone: lackiert, Material des Clips: Metall, verchromt . Art der Verpackung und Inhalt:. Kugelschreiber auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Strichstärke: | mittel | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine | Herstellerproduktbezeichnung: | Pelikan Kugelschreiber Jazz® Classic K35, 1 Stück auf Blister, Senfgelb | Herstellerprodukttyp: | Kugelschreiber | dokumentenecht: | Ja | Material des Clips: | Metall | Farbe des Schaftes: | senfgelb | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Farbe des Clips: | verchromt | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Ausführung der Griffzone: | lackiert | Material des Schaftes: | Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber | Artikelbezeichnung: | Pelikan Kugelschreiber Jazz® Classic K35, 1 Stück auf Blister, Senfgelb | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |