| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-815291 Herst.-Nr.: 815291 EAN/GTIN: 4012700815293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Pastell-Grün EF im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, individuell marmoriertes Material, Farbe des Schaftes: Pastell-Grün, Material des Clips: Metall, gold Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material der Schreibfeder: | 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | individuell | Farbe des Schaftes: | Pastell-Grün | Material des Clips: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Pelikan Füllhalter Classic 200 Pastell-Grün EF im Etui | Material des Schaftes: | Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, individuell marmoriertes Material | Ausführung der Feder: | EF | Farbe des Clips: | gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |