Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes,...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes,...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes,...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes,...
Artikel-Nr.:
     C1185-815307
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     815307
EAN/GTIN:
     4012700815309
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Pastell-Grün F im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder . Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, individuell marmoriertes Material, Farbe des Schaftes: Pastell-Grün, Material des Clips: Metall, gold
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
gold
Farbe des Schaftes:
Pastell-Grün
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Füllhalter Classic 200 Pastell-Grün F im Etui
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Material der Schreibfeder:
24-Karat vergoldete Edelstahlfeder
Material des Schaftes:
Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, individuell marmoriertes Material
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.