Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder, M. Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder, M. Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder, M. Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder, M. Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder, M. Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, ...
Artikel-Nr.:
     C1185-815314
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     815314
EAN/GTIN:
     4012700815316
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Classic 200 Pastell-Grün M im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, individuell marmoriertes Material, Farbe des Schaftes: Pastell-Grün, Material des Clips: Metall, gold
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Füllhalter Classic 200 Pastell-Grün M im Etui
Material der Schreibfeder:
24-Karat vergoldete Edelstahlfeder
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
Pastell-Grün
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Material des Schaftes:
Hochglanz weißes Edelharz-Gehäuse; Leicht transparentes, individuell marmoriertes Material
Farbe des Clips:
gold
Ausführung der Feder:
M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.