Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Frostblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Frostblau
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Frostblau
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Frostblau
Kugelschreiber, Drehmechanik, M, blau, Farbe des Schaftes: Metallic Frostblau
Artikel-Nr.:
     C1185-817684
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     817684
EAN/GTIN:
     4012700817686
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 1 Stück auf Blister, Frostblau. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Metallic Frostblau. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blister
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine 337
Strichstärke:
M
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Aluminium
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metallic K10, 1 Stück auf Blister, Frostblau
Farbe des Schaftes:
Metallic Frostblau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.