Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14kt Goldfeder Bi-Color, EF. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazet...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14kt Goldfeder Bi-Color, EF. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazet...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14kt Goldfeder Bi-Color, EF. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazet...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14kt Goldfeder Bi-Color, EF. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazet...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14kt Goldfeder Bi-Color, EF. Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazet...
Artikel-Nr.:
     C1185-818797
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     818797
EAN/GTIN:
     4012700818799
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Souverän® 400 Schwarz-Rot EF im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 14kt Goldfeder Bi-Color. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazetat, Farbe des Schaftes: Schwarz/Rot, Material des Clips: Metall, vergoldet
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
14kt Goldfeder Bi-Color
Farbe des Clips:
vergoldet
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Füllhalter Souverän® 400 Schwarz-Rot EF im Etui
Ausführung der Feder:
EF
Farbe des Schaftes:
Schwarz/Rot
Material des Schaftes:
Individuelles Streifenmaterial aus Zelluloseazetat
Material des Clips:
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.