| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-820325 Herst.-Nr.: 820325 EAN/GTIN: 4012700820327 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Rechtshänder, Sweet Berry . für Rechtshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: beere, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone. Blisterkarte mit 1 Schreibgerät inkl. 1 Tintenpatrone Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | griffix® Füller für Rechtshänder, Sweet Berry | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Griffzone | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | beere | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Ausführung der Feder: | A | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Material des Schaftes: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | griffix® Füller für Rechtshänder, Sweet Berry |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |