| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-820349 Herst.-Nr.: 820349 EAN/GTIN: 4012700820341 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter (Patronenfüllsystem) griffix® Füller für Rechtshänder, Neon Black . für Rechtshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone. Blisterkarte mit 1 Schreibgerät inkl. 1 Tintenpatrone Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Griffzone | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder | Ausführung der Feder: | A | Herstellerproduktbezeichnung: | griffix® Füller für Rechtshänder, Neon Black | Artikelbezeichnung: | griffix® Füller für Rechtshänder, Neon Black |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |