Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon Fresh Blue, Faltschachtel mit 1 Schreibger...
Artikel-Nr.:
     C1185-820455
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820455
EAN/GTIN:
     4012700820457
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Fresh Blue. für Linkshänder. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone , Farbe des Schaftes: Neon Fresh Blue. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2 Tintenschreiberpatronen
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder
Typbezeichnung der Mine:
T1R
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
Neon Fresh Blue
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
mittel
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.