Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Rollerballmine
>
Artikel
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink , Ausführung Mine: Kunststoffspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1185-820493
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
820493
EAN/GTIN:
4012700820495
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenroller griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink . für Linkshänder. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomisch geformte Griffzone für Linkshänder, Farbe des Schaftes: Pink. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder
Farbe des Schaftes:
Pink
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerproduktbezeichnung:
griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
mittel
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch geformte Griffzone für Linkshänder
Typbezeichnung der Mine:
T1R
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Lovely Pink
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
... >
Bürobedarf
>
Pelikan
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schreiblernstift
,
Ink Ball
,
Kuli-Füller
,
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
pelikan rollerball blau
,
rollerballmine pelikan
,
tintenrollermine
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen