Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder, B. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder, B. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder, B. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder, B. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder, B. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, ...
Artikel-Nr.:
     C1185-820677
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820677
EAN/GTIN:
     4012700820679
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Pelikan Patronen-Füllhalter Classic 200 Schwarz B im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 24-Karat vergoldete Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: schwarz, Material des Clips: Metall, gold
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Clips:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Patronen-Füllhalter Classic 200 Schwarz B im Etui
Material des Schaftes:
Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse
Ausführung der Feder:
B
Farbe des Clips:
gold
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Material der Schreibfeder:
24-Karat vergoldete Edelstahlfeder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.