Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder , F. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Artikel-Nr.:
     C1185-820691
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820691
EAN/GTIN:
     4012700820693
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Polierte Edelstahlfeder . Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: schwarz, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
silber
Material der Schreibfeder:
Polierte Edelstahlfeder
Ausführung der Feder:
F
Material des Schaftes:
Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.