Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Füllhalter P205 Schwarz B im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schaftes: Hochglanz polie...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Füllhalter P205 Schwarz B im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schaftes: Hochglanz polie...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Füllhalter P205 Schwarz B im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schaftes: Hochglanz polie...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Füllhalter P205 Schwarz B im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schaftes: Hochglanz polie...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Füllhalter P205 Schwarz B im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schaftes: Hochglanz polie...
Artikel-Nr.:
     C1185-820714
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820714
EAN/GTIN:
     4012700820716
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem) Füllhalter P205 Schwarz B im Etui. Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Polierte Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: schwarz, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
silber
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Material des Schaftes:
Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse
Ausführung der Feder:
B
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter P205 Schwarz B im Etui
Material der Schreibfeder:
Polierte Edelstahlfeder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.