Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon black, Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon black, Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon black, Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon black, Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon black, Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2...
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black, Ausführung Mine: Rundspitze, mittel, blau, Mine auswechselbar, Neon black, Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2...
Artikel-Nr.:
     C1185-821025
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821025
EAN/GTIN:
     4012700821027
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber
Pelikan griffix® Tintenschreiber für Linkshänder, Neon Black. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Farbe des Schaftes: Neon black. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2 Tintenschreiberpatronen
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Typbezeichnung der Mine:
T1R
Farbe des Schaftes:
Neon black
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Strichstärke:
mittel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.