| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-821179 Herst.-Nr.: 821179 EAN/GTIN: 4012700821171 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan griffix® Füller für Rechtshänder, farbig sortiert , Material der Schreibfeder: Edelstahl, Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau, Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Clip: , für Rechtshänder, Ausführung der Feder: A, Farbe des Schaftes: sortiert, Blisterkarte mit 1 Schreibgerät inkl. 1 Tintenpatrone Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder | Ausführung der Feder: | A | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Griffzone | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Pelikan griffix® Füller für Rechtshänder, farbig sortiert | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Farbe des Schaftes: | sortiert | Material des Schaftes: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Pelikan griffix® Füller für Rechtshänder, farbig sortiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |