Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Kupfer
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Kupfer
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Kupfer
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Kupfer
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Kupfer
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Kupfer
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Kupfer
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer , Drehmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: Kupfer
Artikel-Nr.:
     C1185-821261
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821261
EAN/GTIN:
     4012700821263
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer . im Metalletui. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: M. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Kupfer
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
im Metalletui
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer
Strichstärke:
M
Farbe des Schaftes:
Kupfer
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine 337
Material des Schaftes:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
Pelikan Kugelschreiber Snap® Metalic K10 Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.