Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Gold Gelb , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Gold Gelb, Set mit 2 Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Gold Gelb , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Gold Gelb, Set mit 2 Sch...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Gold Gelb , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Gold Gelb, Set mit 2 Sch...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Gold Gelb , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Gold Gelb, Set mit 2 Sch...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Gold Gelb , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Gold Gelb, Set mit 2 Sch...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Gold Gelb , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Gold Gelb, Set mit 2 Sch...
Artikel-Nr.:
     C1185-821889
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821889
EAN/GTIN:
     4012700821881
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Gold Gelb . Set inkl. gold gelbem Füllhalter. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Gold Gelb, Material des Clips: Metall, Gold Gelb. Art der Verpackung und Inhalt:. Set mit 2 Schreibgeräten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Set inkl. gold gelbem Füllhalter
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Farbe des Clips:
Gold Gelb
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Schaftes:
Gold Gelb
Strichstärke:
mittel
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Gold Gelb
Material des Clips:
Metall
Artikelbezeichnung:
Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Gold Gelb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.