Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Carbon Schwarz , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Carbon Schwarz, Set...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Carbon Schwarz , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Carbon Schwarz, Set...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Carbon Schwarz , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Carbon Schwarz, Set...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Carbon Schwarz , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Carbon Schwarz, Set...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Carbon Schwarz , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Carbon Schwarz, Set...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Carbon Schwarz , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Carbon Schwarz, Set...
Artikel-Nr.:
     C1185-821896
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821896
EAN/GTIN:
     4012700821898
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber-Set
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Carbon Schwarz . Set inkl. carbon schwarzem Füllhalter. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Carbon Schwarz, Material des Clips: Metall, Carbon Schwarz. Art der Verpackung und Inhalt:. Set mit 2 Schreibgeräten
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Carbon Schwarz
Strichstärke:
mittel
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Carbon Schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Set inkl. carbon schwarzem Füllhalter
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Clips:
Carbon Schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Artikelbezeichnung:
Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Carbon Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.