Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe...
Artikel-Nr.:
     C1185-822428
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822428
EAN/GTIN:
     4012700822420
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Lila Lavendel Duft. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Schachtel
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
Lila Lavendel Duft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.