Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Schreibfarbe : blau. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar.: Drehmechanik. Material des Schaftes...
Artikel-Nr.:
     C1185-822480
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822480
EAN/GTIN:
     4012700822482
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Lila Lavendel Duft. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui . 1 Stück im Etui
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
Lila Lavendel Duft
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Kugelschreiber Ineo® Elements K6 Lila Lavendel Duft
Clip vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.