| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1185-822602 Herst.-Nr.: 822602 EAN/GTIN: 4012700822604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit F. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: anthrazit-silber, Material des Clips: Metall, anthrazit-silber Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Herstellerproduktbezeichnung: | Pelikan Füllhalter Pura® P40 Anthrazit F | Ausführung der Feder: | F | Material des Schaftes: | edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Farbe des Schaftes: | anthrazit-silber | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material des Clips: | Metall | Farbe des Clips: | anthrazit-silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |