Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-gl...
Artikel-Nr.:
     C1185-822817
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822817
EAN/GTIN:
     4012700822819
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Mokka. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-glänzend veredelter Oberfläche, Farbe des Schaftes: Mokka. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Mokka
Farbe des Schaftes:
Mokka
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Material des Schaftes:
Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-glänzend veredelter Oberfläche
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.