Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...
Kugelschreiber. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-g...
Artikel-Nr.:
     C1185-822879
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822879
EAN/GTIN:
     4012700822871
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Waldgrün. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-glänzend veredelter Oberfläche, Farbe des Schaftes: Waldgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Material des Schaftes:
Hochwertig eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit matt und silber-glänzend veredelter Oberfläche
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Waldgrün
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Waldgrün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.