Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neongelb
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neongelb
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neongelb
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neongelb
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neongelb
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neongelb
Artikel-Nr.:
     C1185-823401
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     823401
EAN/GTIN:
     4012700823403
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb. 80% Recycling-Anteil; Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1, 2 und 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: neongelb.Technik des Tintenspeichers: k.A.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1, 2 und 5 mm
Füllstandsanzeige vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
80% Recycling-Anteil; Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Textmarker 490® eco, 1 Stück auf Blister, Neon-Gelb
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Technik des Tintenspeichers:
k.A.
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
neongelb
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.