Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Schreibfarbe: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Mine auswechselbar. Ausführung der Vorschubmechanik: Dr...
Artikel-Nr.:
     C1185-823746
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     823746
EAN/GTIN:
     4012700823748
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: türkis. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
türkis
Material des Schaftes:
Aluminium
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Kugelschreiber Pura® K40 Special Edition in Türkis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.