Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Rechtshänder, Schwarz, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunst...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Rechtshänder, Schwarz, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Rechtshänder, Schwarz, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Rechtshänder, Schwarz, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Rechtshänder, Schwarz, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Rechtshänder, Schwarz, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunst...
Artikel-Nr.:
     C1185-824477
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824477
EAN/GTIN:
     4012700824479
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Original Füller für Rechtshänder, Schwarz, Feder M, Faltschachtel. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schwarz, Material des Clips: Kunststoff, in Schaftfarbe, Füllstandsanzeige vorhanden, Rollstopp vorhanden
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Rechtshänder
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Rollstopp vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Ausführung der Feder:
M
Füllstandsanzeige vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Pelikano® Original Füller für Rechtshänder, Schwarz, Feder M, Faltschachtel
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schaftfarbe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.