Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Schwarz, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahlfeder, L. Mat...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Schwarz, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahlfeder, L. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Schwarz, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahlfeder, L. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Schwarz, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahlfeder, L. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Schwarz, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahlfeder, L. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Schwarz, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahlfeder, L. Mat...
Artikel-Nr.:
     C1185-824484
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824484
EAN/GTIN:
     4012700824486
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Ersatzfedern
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Schwarz, Feder L, Faltschachtel. für Linkshänder. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Material des Clips: Metall
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Schwarz, Feder L, Faltschachtel
Ausführung der Feder:
L
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.