Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Linkshänder, Grau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kuststof...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Linkshänder, Grau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kuststof...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Linkshänder, Grau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kuststof...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Linkshänder, Grau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kuststof...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Linkshänder, Grau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kuststof...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Linkshänder, Grau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kuststof...
Artikel-Nr.:
     C1185-824514
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824514
EAN/GTIN:
     4012700824516
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
pelikan füller linkshänder
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® structure Füller für Linkshänder, Grau, Feder L, Faltschachtel. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kuststoff, Farbe des Schaftes: Grau, Material des Clips: Kunststoff, in Schaftfarbe, Füllstandsanzeige vorhanden, Rollstopp vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Grau
Füllstandsanzeige vorhanden:
Ja
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Rollstopp vorhanden:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kuststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Ausführung der Feder:
L
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Linkshänder
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Pelikano® structure Füller für Linkshänder, Grau, Feder L, Faltschachtel
Farbe des Clips:
in Schaftfarbe
Weitere Suchbegriffe: füller pelikan, füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.