Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Blau, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Blau, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Blau, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Blau, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Blau, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Blau, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Blau, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Artikel-Nr.:
     C1185-824521
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824521
EAN/GTIN:
     4012700824523
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Blau, Feder M, Faltschachtel. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Blau, Material des Clips: Kunststoff, in Schaftfarbe, Füllstandsanzeige vorhanden, Rollstopp vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe des Schaftes:
Blau
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Blau, Feder M, Faltschachtel
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schaftfarbe
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Rechtshänder
Rollstopp vorhanden:
Ja
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Füllstandsanzeige vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.