Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Pink, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Pink, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Pink, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Pink, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Pink, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Pink, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Pink, Feder M, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: Kunstst...
Artikel-Nr.:
     C1185-824545
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824545
EAN/GTIN:
     4012700824547
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
pelikan griffix füller rechtshänder
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Pink, Feder M, Faltschachtel. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Pink, Material des Clips: Kunststoff, Füllstandsanzeige vorhanden, Rollstopp vorhanden
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, Pink, Feder M, Faltschachtel
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Rechtshänder
Material des Clips:
Kunststoff
Füllstandsanzeige vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Pink
Ausführung der Feder:
M
Rollstopp vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: füller pelikan, füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.