Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Rechtshänder, Anthrazit, Feder A, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, A. Material des Schaftes: Kunsts...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Rechtshänder, Anthrazit, Feder A, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, A. Material des Schaftes: Kunsts...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Rechtshänder, Anthrazit, Feder A, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, A. Material des Schaftes: Kunsts...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Rechtshänder, Anthrazit, Feder A, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, A. Material des Schaftes: Kunsts...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Rechtshänder, Anthrazit, Feder A, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, A. Material des Schaftes: Kunsts...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Rechtshänder, Anthrazit, Feder A, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, A. Material des Schaftes: Kunsts...
Artikel-Nr.:
     C1185-824842
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824842
EAN/GTIN:
     4012700824844
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Rechtshänder, Anthrazit, Feder A, Faltschachtel. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: A. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Anthrazit, Material des Clips: ohne, Füllstandsanzeige vorhanden, Rollstopp vorhanden
Weitere Informationen:
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Rechtshänder
Füllstandsanzeige vorhanden:
Ja
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Rollstopp vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Anthrazit
Material des Clips:
ohne
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Individuell
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Rechtshänder, Anthrazit, Feder A, Faltschachtel
Ausführung der Feder:
A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.