Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Türkis, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Türkis, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Türkis, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Türkis, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Türkis, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Türkis, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Türkis, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Türkis, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststoff...
Artikel-Nr.:
     C1185-824873
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824873
EAN/GTIN:
     4012700824875
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Türkis, Feder L, Faltschachtel. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Türkis, Material des Clips: ohne, Füllstandsanzeige vorhanden, Rollstopp vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Türkis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Individuell
Ausführung der Feder:
L
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Linkshänder
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
ohne
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Türkis, Feder L, Faltschachtel
Füllstandsanzeige vorhanden:
Ja
Rollstopp vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.