Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Anthrazit, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahlfeder, L. Material des Schaftes: Ku...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Anthrazit, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahlfeder, L. Material des Schaftes: Ku...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Anthrazit, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahlfeder, L. Material des Schaftes: Ku...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Anthrazit, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahlfeder, L. Material des Schaftes: Ku...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Anthrazit, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahlfeder, L. Material des Schaftes: Ku...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Anthrazit, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahlfeder, L. Material des Schaftes: Ku...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Anthrazit, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahlfeder, L. Material des Schaftes: Ku...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Anthrazit, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe: Individuell. Edelstahlfeder, L. Material des Schaftes: Ku...
Artikel-Nr.:
     C1185-824880
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824880
EAN/GTIN:
     4012700824882
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Ersatzfedern
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Anthrazit, Feder L, Faltschachtel. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Anthrazit, Material des Clips: Metall, Füllstandsanzeige vorhanden, Rollstopp vorhanden
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Anthrazit, Feder L, Faltschachtel
Füllstandsanzeige vorhanden:
Ja
Ausführung der Feder:
L
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Individuell
Farbe des Schaftes:
Anthrazit
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Linkshänder
Material des Schaftes:
Kunststoff
Rollstopp vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.